SNMM 150616, Typ: HB7010-1

Č. pol.: 251390 HB7010-1

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    19,32 € / ks
  • Od 10 ks
    16,10 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
81 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Vložte kód ISO SNMM 150616
Polomer rohov 1,6 mm
Odroda HB7010-1
Rezný materiál HM
Hlavné použitie P
Stav rezania kontinuálny
Ističe čipov SR
Hĺbka rezu ap 2 mm - 12 mm
Krmivo f 0,4 mm/ot. - 1,2 mm/ot.
Rezná rýchlosť vc hlavná aplikácia 100 m/min - 375 m/min
Počet zmien/rezov 8
Jednoduché/hrubé priradenie Hrubovanie
Typ výrobku Otočné rezné platničky na sústruženie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 251390 HB7010-1
EAN/GTIN 4045197780171
Číslo výrobcu 251390 HB7010-1

užívateľská tabuľka

Oceľ < 500 N/mm²
P
Oceľ < 750 N/mm²
P
Oceľ < 900 N/mm²
P
Oceľ < 1100 N/mm²
P
Oceľ < 1400 N/mm²
P
kontinuálne
 
mokré maximum