{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Veľkosť drieku | 40 mm | |
Veľkosť dosky | 19 mm | |
Typ použitia | ľavé | |
Štandard | DIN ISO 5610 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Držiak kódu ISO | PSKNR/L 4040S19 | |
Zodpovedajúca vložka | SN.. 1906.. | |
Šírka funkcie L4 | 50 mm | |
Dĺžka hlavy L1 | 45 mm | |
Celková dĺžka L | 250 mm | |
Podložka | 259031 16 | |
Kolenná páka | 259015 1 | |
Skrutka na pákové koleno | 259018 1 | |
Pružinová sada | 259044 1 | |
Súprava pružinových kolíkov | 259047 1 | |
Uhol nastavenia κ | 75 Stupeň | |
Aplikácia | Čelné sústruženie; Čelné sústruženie; Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie | |
Typ výrobku | Sústružnícky držiak |
Číslo položky | 251111 40/19 | |
EAN/GTIN | 4062406063160 | |
Číslo výrobcu | 251111 40/19 |