Sústružnícky držiak, ľavé, Veľkosť stopky / doštičky: 32/15mm

Č. pol.: 251111 32/15
Zľava
137,03 €
Cena platí do 29. 9. 2024
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
22 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Veľkosť stopky / doštičky Cena za kus vrát. DPH
  • Norma: Výrobná norma
  • Vnútorné chladenie: nie

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Veľkosť stopky 32 mm
Veľkosť doštičiek 15 mm
Druh použitia ľavé
Norma Výrobná norma
Vnútorné chladenie nie
Držiak ISO-kód PSKNR/L 3232P15
vhodná otočná rezná platnička SN.. 1506..
Funkčná šírka L4 40 mm
Dĺžka hlavy L1 30 mm
Celková dĺžka L 170 mm
Podložka 259031 37
Klinok 259015 12
Skrutka klinku 259018 11
Súprava pružín 259044 6
Súprava pružinových kolíkov 259047 4
Uhol nastavenia k 75 Stupeň
Použitie Čelné sústruženie; Čelné sústruženie; Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 251111 32/15
EAN/GTIN 4045197650832
Číslo výrobcu 251111 32/15