{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Veľkosť stopky | 40 mm | |
Veľkosť doštičiek | 19 mm | |
Druh použitia | pravé | |
Norma | Výrobná norma | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Držiak ISO-kód | PSBNR/L 4040S19 | |
vhodná otočná rezná platnička | SN.. 1906.. | |
Funkčná šírka L4 | 35 mm | |
Dĺžka hlavy L1 | 48 mm | |
Celková dĺžka L | 250 mm | |
Podložka | 259031 16 | |
Klinok | 259015 1 | |
Skrutka klinku | 259018 1 | |
Súprava pružín | 259044 1 | |
Súprava pružinových kolíkov | 259047 1 | |
Uhol nastavenia k | 75 Stupeň | |
Použitie | Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie; Čelné sústruženie; Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie | |
Druh produktu | Sústružnícky držiak |
Číslo položky | 251106 40/19 | |
EAN/GTIN | 4062406060855 | |
Číslo výrobcu | 251106 40/19 |