{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Veľkosť stopky | 25 mm | |
Veľkosť doštičiek | 15 mm | |
Druh použitia | pravé | |
Norma | DIN ISO 5610 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Držiak ISO-kód | PSBNR/L 2525M15 | |
vhodná otočná rezná platnička | SN.. 1506.. | |
Funkčná šírka L4 | 22 mm | |
Dĺžka hlavy L1 | 32 mm | |
Celková dĺžka L | 150 mm | |
Podložka | 259031 37 | |
Klinok | 259015 12 | |
Skrutka klinku | 259018 11 | |
Súprava pružín | 259044 6 | |
Súprava pružinových kolíkov | 259047 4 | |
Uhol nastavenia k | 75 Stupeň | |
Použitie | Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie; Čelné sústruženie; Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie | |
Druh produktu | Sústružnícky držiak |
Číslo položky | 251106 25/15 | |
EAN/GTIN | 4045197861948 | |
Číslo výrobcu | 251106 25/15 |