Pre túto položku je dostupný iný variant:

Sústružnícky držiak Eco 20/12

Č. pol.: 251103 20/12
Zľava
217,30 €
Cena platí do 31. 7. 2024
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
61 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Veľkosť stopky / doštičky Cena za kus vrát. DPH
  • Vnútorné chladenie: áno

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria Eco
Veľkosť stopky 20 mm
Veľkosť doštičiek 12 mm
Druh použitia ľavé
Vnútorné chladenie áno
Držiak ISO-kód PSSNR/L 2020X12
vhodná otočná rezná platnička SN.. 1204..
Funkčná šírka L4 25 mm
Dĺžka hlavy L1 34 mm
Celková dĺžka L 93 mm
Podložka 259031 14
Klinok 259015 3
Skrutka klinku 259018 3
Pružina 259046 1
Uhol nastavenia k 45 Stupeň
Použitie Čelné sústruženie; Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 251103 20/12
EAN/GTIN 4045197650733
Číslo výrobcu 251103 20/12

Popis

Prevedenie:

S vnútorným prívodom chladiacej kvapaliny k reznej hrane. Chladenie pomocou presných dýz cielene a efektívne znižuje tepelné zaťaženie, pretože prúd chladiacej kvapaliny je optimálne zarovnaný medzi trieskou a reznou hranou. Pre vyššiu produktivitu, dlhšiu životnosť nástrojov a vyššiu spoľahlivosť procesu.

Poznámka:

Prenos chladiacej kvapaliny je možný len v kombinácii s upínačmi systému GARANT eco č. 317900319886.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely

Vložky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka