Vyvŕtavacia tyč oceľ 32/16

Č. pol.: 251016 32/16
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
14 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ stopky / veľkosť doštičky Cena za kus vrát. DPH
  • Vnútorná hrúbka zatočenia do: 3×D
  • Norma: Výrobná norma
  • Vnútorné chladenie: áno

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    ⌀ stopky Ds 32 mm
    Veľkosť doštičiek 16 mm
    Druh použitia pravé
    Vnútorná hrúbka zatočenia do 3×D
    Norma Výrobná norma
    Vnútorné chladenie áno
    Držiak ISO-kód A32U CKUNR/L16
    Uhol nastavenia k 93 Stupeň
    vhodná otočná rezná platnička KNUX 1604.. R/L
    Minimálny priemer predvŕtania Dmin 40 mm
    Odsadenie stredu L3 22 mm
    Výška upínania L2 31 mm
    Celková dĺžka L 350 mm
    Podložka 259031 6
    Upínacia príložka 259038 17
    Skrutka pre čeľusť 259021 3
    Pružina 259046 3
    Súprava pružín 259044 3
    Kolík 259049 4
    Použitie pozdĺžne sústruženie, vnútorné
    Druh produktu Vyvŕtavacia tyč

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 251016 32/16
    EAN/GTIN 4045197711588
    Číslo výrobcu 251016 32/16

    Popis

    Poznámka:

    Používajte s vymeniteľnou doštičkou KNUX 1604..L.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Náhradné diely

    Vložky

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka