Sústružnícky držiak 32/16

Č. pol.: 251009 32/16
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
10 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Veľkosť stopky / doštičky Cena za kus vrát. DPH
  • Norma: Výrobná norma
  • Vnútorné chladenie: nie

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Veľkosť stopky 32 mm
Veľkosť doštičiek 16 mm
Druh použitia ľavé
Norma Výrobná norma
Vnútorné chladenie nie
Držiak ISO-kód CKJNR/L 3232P16
vhodná otočná rezná platnička KNUX 1604.. R/L
Funkčná šírka L4 40 mm
Dĺžka hlavy L1 32 mm
Celková dĺžka L 170 mm
Podložka 259031 6
Čeľusť 259038 17
Skrutka pre čeľusť 259021 3
Pružina 259046 3
Súprava pružín 259044 3
Uhol nastavenia k 93 Stupeň
Použitie Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie; Čelné sústruženie; Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 251009 32/16
EAN/GTIN 4045197654656
Číslo výrobcu 251009 32/16

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely

Vložky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka