Sústružnícky držiak, ľavé, Veľkosť stopky / doštičky: 20/16mm

Č. pol.: 251009 20/16
Zľava
119,18 €
Cena platí do 3. 1. 2025
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
13 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Veľkosť stopky / doštičky Cena za kus vrát. DPH
  • Norma: Výrobná norma
  • Vnútorné chladenie: nie

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Veľkosť stopky 20 mm
Veľkosť doštičiek 16 mm
Druh použitia ľavé
Norma Výrobná norma
Vnútorné chladenie nie
Držiak ISO-kód CKJNR/L 2020K16
vhodná otočná rezná platnička KNUX 1604.. R/L
Funkčná šírka L4 30 mm
Dĺžka hlavy L1 32 mm
Celková dĺžka L 125 mm
Podložka 259031 6
Čeľusť 259038 17
Skrutka pre čeľusť 259021 3
Pružina 259046 3
Súprava pružín 259044 3
Uhol nastavenia k 93 Stupeň
Použitie Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie; Čelné sústruženie; Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 251009 20/16
EAN/GTIN 4045197654649
Číslo výrobcu 251009 20/16