Pre túto položku je dostupný iný variant:

DNMG 150612 CA4515

Č. pol.: 250798 CA4515
Zľava
20,62 €
Cena platí do 29. 9. 2024

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    6,42 € 20,62 € / ks
  • Od 10 ks
    5,35 € 17,18 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička DNMG 150612
Uhlový Polomer 1,2 mm
Typ CA4515
Rezný materiál HM
Hlavné použitie K
Podmienka rezu lahko prerušovaný
Lamač triesok STD
Hĺbka rezu ap 0,5 mm - 5 mm
Posuv f 0,05 mm/ot. - 0,7 mm/ot.
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie 110 m/min - 360 m/min
Počet výmien/rezných hrán 4
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia hrubovanie a dokoncovanie
Druh produktu Otočné rezné platničky na sústruženie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 250798 CA4515
EAN/GTIN 4960664600656
Číslo výrobcu TJH02402

užívateľská tabuľka

GG(G)
K
kontinuálne
 
nepravidelná
 
mokré maximum