DNMG 150612, Typ: CA315

Č. pol.: 250798 CA315
Individual prices for business customers after login.

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    20,62 € / ks
  • Od 10 ks
    17,18 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
49 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička DNMG 150612
Uhlový Polomer 1,2 mm
Typ CA315
Rezný materiál HM
Povrchová úprava s povrchovou úpravou
Hlavné použitie K
Podmienka rezu ľahko prerušovaný
Lamač triesok kg
Hĺbka rezu ap 0,5 mm - 3,6 mm
Posuv f 0,17 mm/ot. - 0,5 mm/ot.
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie 150 m/min - 350 m/min
Počet výmien/rezných hrán 4
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia hrubovanie a dokončovanie
Druh produktu Otočné rezné platničky na sústruženie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 250798 CA315
EAN/GTIN 4960664799060

užívateľská tabuľka

GG(G)
K
kontinuálne
 
nepravidelná
 
mokré maximum