DNMG 150604, Typ: KW10

Č. pol.: 250796 KW10
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
  • Minimálne množstvo objednávky 10 ks
  • Kroky objednávky: 10 ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
150 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička DNMG 150604
Uhlový Polomer 0,4 mm
Typ KW10
Rezný materiál HM
Hlavné použitie N
Podmienka rezu lahko prerušovaný
Lamač triesok AH
Hĺbka rezu ap 0,8 mm - 3,5 mm
Posuv f 0,1 mm/ot. - 0,35 mm/ot.
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie 60 m/min - 400 m/min
Počet výmien/rezných hrán 4
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia hrubovanie a dokoncovanie
Druh produktu Otočné rezné platničky na sústruženie

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 250796 KW10
EAN/GTIN 4960664224371
Číslo výrobcu TWE64426
Výrobca KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

užívateľská tabuľka

Hliníkové plasty
N
Alu (krátke rezanie)
N
Hliník > 10 % si
N
kontinuálne
 
nepravidelná
 
mokré maximum
 

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka