DNMG 150604, Typ: CA315

Č. pol.: 250796 CA315

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    20,62 € / ks
  • Od 10 ks
    17,18 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
55 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Vložte kód ISO DNMG 150604
Polomer rohov 0,4 mm
Odroda CA315
Rezný materiál HM
Povrchová úprava s povrchovou úpravou
Hlavné použitie K
Stav rezania ľahko prerušovaný
Ističe čipov kg
Hĺbka rezu ap 0,5 mm - 3,6 mm
Krmivo f 0,17 mm/ot. - 0,5 mm/ot.
Rezná rýchlosť vc hlavná aplikácia 150 m/min - 350 m/min
Počet zmien/rezov 4
Jednoduché/hrubé priradenie hrubovanie a dokončovanie
Typ výrobku Otočné rezné platničky na sústruženie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 250796 CA315
EAN/GTIN 4960664799046

užívateľská tabuľka

GG(G)
K
kontinuálne
 
nepravidelná
 
mokré maximum