{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | DNMG 150612 | |
Uhlový Polomer | 1,2 mm | |
Typ | HBT020 | |
Rezný materiál | HM | |
Povrchová úprava | TiCN | |
Hlavné použitie | P | |
Podmienka rezu | lahko prerušovaný | |
Lamač triesok | PR | |
Hĺbka rezu ap | 1,8 mm - 6 mm | |
Posuv f | 0,2 mm/ot. - 0,6 mm/ot. | |
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie | 80 m/min - 260 m/min | |
Počet výmien/rezných hrán | 4 | |
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia | Hrubovanie | |
Druh produktu | Otočné rezné platničky na sústruženie |
Číslo položky | 250787 HBT020 | |
EAN/GTIN | 4062406256548 | |
Číslo výrobcu | 250787 HBT020 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
DNMG 150612, Typ: HBT020
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
613 kus/y s okamžitým dodaním
11,02 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
506 kus/y s okamžitým dodaním
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
141 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
17,28 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
14,40 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
460 kus/y s okamžitým dodaním
|
|
Počet výmien/rezných hrán | 4 | 4 | 4 | 4 |
Uhlový Polomer | 1,2 mm | 1,2 mm | 1,2 mm | 1,2 mm |
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia | Hrubovanie | Hrubovanie | Hrubovanie | Hrubovanie |
Podmienka rezu | lahko prerušovaný | lahko prerušovaný | kontinuálny | silne prerušovaný |
Hĺbka rezu ap | 1,8 mm - 6 mm | 1,5 mm - 6 mm | 1,5 mm - 6 mm | 1,5 mm - 6 mm |
Lamač triesok | PR | SG | SG | SG |
Druh produktu | Otočné rezné platničky na sústruženie | Otočné rezné platničky na sústruženie | Otočné rezné platničky na sústruženie | Otočné rezné platničky na sústruženie |