CNMG 120412 DNMG, HBT020, Veľkosť / počet kusov: 150612/30

Č. pol.: GG2542 150612/30
Nastavte cenu 30 ks (6,63 € / 1 ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
20 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Veľkosť / počet kusov Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Typ HBT020
Lamač triesok PR
Počet kusov 30
Hĺbka rezu ap 0,8 mm - 3,75 mm
Posuv f 0,3 mm/ot. - 0,5 mm/ot.
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie 100 mm/min - 200 mm/min
Obsah 250787 HBT020
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička DNMG150612
Druh produktu Otočné rezné platničky na sústruženie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky GG2542 150612/30
EAN/GTIN 4067263093053
Číslo výrobcu GG2542 150612/30