DNMG 150604 IC8150

Č. pol.: 250730 IC8150
Nový produkt
  • Minimálne množstvo objednávky 10 ks
  • Kroky objednávky: 10 ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
28 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička DNMG 150604
Uhlový Polomer 0,4 mm
Typ IC8150
Rezný materiál HM
Hlavné použitie P
Podmienka rezu kontinuálny
Lamač triesok F3P
Hĺbka rezu ap 0,4 mm - 3,5 mm
Posuv f 0,08 mm/ot. - 0,25 mm/ot.
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie 180 m/min - 400 m/min
Počet výmien/rezných hrán 4
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia Dokončovanie
Označenie výrobcu DNMG 150604-F3P IC8150
Druh produktu Otočné rezné platničky na sústruženie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 250730 IC8150
EAN/GTIN 7291075319989
Číslo výrobcu 5566824

Popis

Poznámka:

Minimálne množstvo objednávky zodpovedá jednej jednotke balenia (VPE) alebo jej násobku.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka