{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | DNMG 150604 | |
Uhlový Polomer | 0,4 mm | |
Typ | IC6025 | |
Rezný materiál | HM | |
Hlavné použitie | M | |
Podmienka rezu | ľahko prerušovaný | |
Lamač triesok | F3M | |
Hĺbka rezu ap | 0,1 mm - 1,5 mm | |
Posuv f | 0,1 mm/ot. - 0,4 mm/ot. | |
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie | 120 m/min - 230 m/min | |
Počet výmien/rezných hrán | 4 | |
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia | Dokončovanie | |
Označenie výrobcu | DNMG 150604-F3M IC6025 | |
Druh produktu | Otočné rezné platničky na sústruženie |
Číslo položky | 250730 IC6025 | |
EAN/GTIN | 7291075341898 | |
Číslo výrobcu | 5567872 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
DNMG 150604, Typ: IC6025
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
74 kus/y s okamžitým dodaním
20,24 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
402 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
17,28 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
14,40 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
524 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
16,98 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
14,15 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
251 kus/y s okamžitým dodaním
11,02 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
551 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
17,28 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
14,40 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet výmien/rezných hrán | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Uhlový Polomer | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm |
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia | Dokončovanie | Dokoncovanie | Dokoncovanie | Dokoncovanie | Dokoncovanie |
Rezný materiál | HM | HM | HM | HM | HM |
Hĺbka rezu ap | 0,1 mm - 1,5 mm | 0,3 mm - 2 mm | 0,3 mm - 2 mm | 0,5 mm - 2 mm | 0,3 mm - 2 mm |
Hlavné použitie | M | M | M | M | M |
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie | 120 m/min - 230 m/min | 90 m/min - 290 m/min | 70 m/min - 260 m/min | 60 m/min - 220 m/min | 80 m/min - 270 m/min |