DNMG 150604 PR005S

Č. pol.: 250696 PR005S
  • Minimálne množstvo objednávky 10 ks
  • Kroky objednávky: 10 ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
4 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička DNMG 150604
Uhlový Polomer 0,4 mm
Typ PR005S
Rezný materiál HM
Povrchová úprava Megacoat Hard
Hlavné použitie S
Podmienka rezu kontinuálny
Lamač triesok MQ
Hĺbka rezu ap 0,2 mm - 1,5 mm
Posuv f 0,03 mm/ot. - 0,12 mm/ot.
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie 30 m/min - 90 m/min
Počet výmien/rezných hrán 4
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia Dokoncovanie
Druh produktu Otočné rezné platničky na sústruženie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 250696 PR005S
EAN/GTIN 4960664836574
Číslo výrobcu TLH02512

užívateľská tabuľka

kontinuálne
 
mokré maximum