DNMG 150604, Typ: CA6525

Č. pol.: 250696 CA6525
  • Minimálne množstvo objednávky 10 ks
  • Kroky objednávky: 10 ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
163 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička DNMG 150604
Uhlový Polomer 0,4 mm
Typ CA6525
Rezný materiál HM
Hlavné použitie M
Podmienka rezu lahko prerušovaný
Lamač triesok MQ
Hĺbka rezu ap 0,3 mm - 2 mm
Posuv f 0,05 mm/ot. - 0,25 mm/ot.
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie 60 m/min - 220 m/min
Počet výmien/rezných hrán 4
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia Dokoncovanie
Druh produktu Otočné rezné platničky na sústruženie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 250696 CA6525
EAN/GTIN 4960664513147
Číslo výrobcu TJV02512

užívateľská tabuľka

INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
kontinuálne
 
nepravidelná
 
mokré maximum
 

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Compare with similar products

This article


Recommendations


DNMG 150604, Typ: CA6525

DNMG 150604, Typ: CA6525

na vyžiadanie
Dodanie ihneď
163 kus/y s okamžitým dodaním
17,18 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
402 kus/y s okamžitým dodaním
Od 1  kusov
17,28 €
Od 10  kusov
14,40 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
524 kus/y s okamžitým dodaním
Od 1  kusov
16,98 €
Od 10  kusov
14,15 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
271 kus/y s okamžitým dodaním
11,02 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
561 kus/y s okamžitým dodaním
Od 1  kusov
17,28 €
Od 10  kusov
14,40 €
Počet výmien/rezných hrán 4 4 4 4 4
Uhlový Polomer 0,4 mm 0,4 mm 0,4 mm 0,4 mm 0,4 mm
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia Dokoncovanie Dokoncovanie Dokoncovanie Dokoncovanie Dokoncovanie
Rezný materiál HM HM HM HM HM
Hĺbka rezu ap 0,3 mm - 2 mm 0,3 mm - 2 mm 0,3 mm - 2 mm 0,5 mm - 2 mm 0,3 mm - 2 mm
Hlavné použitie M M M M M
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie 60 m/min - 220 m/min 90 m/min - 290 m/min 70 m/min - 260 m/min 60 m/min - 220 m/min 80 m/min - 270 m/min

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka