DNMG 110404 HB7415-1

Č. pol.: 250652 HB7415-1

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    14,52 € / ks
  • Od 10 ks
    12,10 € / ks
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička DNMG 110404
Uhlový Polomer 0,4 mm
Typ HB7415-1
Rezný materiál HM
Hlavné použitie S
Podmienka rezu kontinuálny
Lamač triesok TIS
Hĺbka rezu ap 0,2 mm - 2 mm
Posuv f 0,1 mm/ot. - 0,2 mm/ot.
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie 50 m/min - 110 m/min
Počet výmien/rezných hrán 4
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia Dokoncovanie
Druh produktu Otočné rezné platničky na sústruženie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 250652 HB7415-1
EAN/GTIN 4062406749316
Číslo výrobcu 250652 HB7415-1

užívateľská tabuľka

kontinuálne
 
mokré maximum