DNMG 110404 HB7020

Č. pol.: 250652 HB7020

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    14,52 € / ks
  • Od 10 ks
    12,10 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
613 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička DNMG 110404
Uhlový Polomer 0,4 mm
Typ HB7020
Rezný materiál HM
Hlavné použitie P
Podmienka rezu lahko prerušovaný
Lamač triesok SS
Hĺbka rezu ap 0,3 mm - 2 mm
Posuv f 0,1 mm/ot. - 0,4 mm/ot.
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie 150 m/min - 400 m/min
Počet výmien/rezných hrán 4
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia Dokoncovanie
Druh produktu Otočné rezné platničky na sústruženie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 250652 HB7020
EAN/GTIN 4045197699244
Číslo výrobcu 250652 HB7020

užívateľská tabuľka

Oceľ < 500 N/mm²
P
Oceľ < 750 N/mm²
P
Oceľ < 900 N/mm²
P
Oceľ < 1100 N/mm²
P
Oceľ < 1400 N/mm²
P
kontinuálne
 
nepravidelná
 
mokré maximum