• Vážení zákazníci, ďakujeme Vám za spoluprácu v roku 2024. Od 24.12.2024 do 01.01.2025 bude naša firma zatvorená. Od 02.01.2025 sme Vám opäť k dispozícii. Prajeme Vám príjemné vianočné sviatky a úspešný nový rok 2025.

Vyvŕtavacia tyč oceľ, pravé, ⌀ stopky / veľkosť doštičky: 50/15mm

Č. pol.: 250626 50/15
Price per 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
12 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ stopky / veľkosť doštičky Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

  • Vnútorná hrúbka zatočenia do: 3×D
  • Norma: DIN 8024
  • Vnútorné chladenie: áno

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ stopky Ds 50 mm
Veľkosť doštičiek 15 mm
Druh použitia pravé
Vnútorná hrúbka zatočenia do 3×D
Norma DIN 8024
Vnútorné chladenie áno
Držiak ISO-kód A50U PDUNR/L15
Uhol nastavenia k 93 Stupeň
vhodná otočná rezná platnička DN.. 1506..
Minimálny priemer predvŕtania Dmin 63 mm
Odsadenie stredu L3 35 mm
Výška upínania L2 48 mm
Celková dĺžka L 350 mm
Podložka 259031 28
Klinok 259015 8
Skrutka klinku 259018 7
Súprava pružín 259044 2
Súprava pružinových kolíkov 259047 2
Použitie pozdĺžne sústruženie, vnútorné
Druh produktu Vyvŕtavacia tyč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 250626 50/15
EAN/GTIN 4062406060831
Číslo výrobcu 250626 50/15
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com