Vyvŕtavacia tyč oceľ, pravé, ⌀ stopky / veľkosť doštičky: 40/15mm

Č. pol.: 250626 40/15
Zľava
312,90 €
Cena platí do 3. 1. 2025
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
36 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ stopky / veľkosť doštičky Cena za kus vrát. DPH
  • Vnútorná hrúbka zatočenia do: 3×D
  • Norma: DIN 8024
  • Vnútorné chladenie: áno

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ stopky Ds 40 mm
Veľkosť doštičiek 15 mm
Druh použitia pravé
Vnútorná hrúbka zatočenia do 3×D
Norma DIN 8024
Vnútorné chladenie áno
Držiak ISO-kód A40T PDUNR/L15
Uhol nastavenia k 93 Stupeň
vhodná otočná rezná platnička DN.. 1506..
Minimálny priemer predvŕtania Dmin 50 mm
Odsadenie stredu L3 27 mm
Výška upínania L2 38,5 mm
Celková dĺžka L 300 mm
Podložka 259031 28
Klinok 259015 8
Skrutka klinku 259018 7
Súprava pružín 259044 2
Súprava pružinových kolíkov 259047 2
Použitie pozdĺžne sústruženie, vnútorné
Druh produktu Vyvŕtavacia tyč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 250626 40/15
EAN/GTIN 4045197650610
Číslo výrobcu 250626 40/15