Sústružnícky držiak 32/15

Č. pol.: 250613 32/15
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
9 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Veľkosť stopky / doštičky Cena za kus vrát. DPH
  • Norma: Výrobná norma
  • Vnútorné chladenie: nie

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Veľkosť stopky 32 mm
    Veľkosť doštičiek 15 mm
    Druh použitia ľavé
    Norma Výrobná norma
    Vnútorné chladenie nie
    Držiak ISO-kód PDNNR/L 3232P15
    vhodná otočná rezná platnička DN.. 1506..
    Funkčná šírka L4 16,8 mm
    Dĺžka hlavy L1 37 mm
    Celková dĺžka L 170 mm
    Podložka 259031 28
    Klinok 259015 8
    Skrutka klinku 259018 7
    Súprava pružín 259044 2
    Súprava pružinových kolíkov 259047 2
    Uhol nastavenia k 63 Stupeň
    Použitie Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie; Čelné sústruženie; Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
    Druh produktu Sústružnícky držiak

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 250613 32/15
    EAN/GTIN 4045197861917
    Číslo výrobcu 250613 32/15

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Náhradné diely

    Vložky

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka