Sústružnícky držiak, ľavé, Veľkosť stopky / doštičky: 25/15mm

Č. pol.: 250613 25/15
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
13 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Veľkosť stopky / doštičky Cena za kus vrát. DPH
  • Norma: Výrobná norma
  • Vnútorné chladenie: nie

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Veľkosť stopky 25 mm
Veľkosť doštičiek 15 mm
Druh použitia ľavé
Norma Výrobná norma
Vnútorné chladenie nie
Držiak ISO-kód PDNNR/L 2525M15
vhodná otočná rezná platnička DN.. 1506..
Funkčná šírka L4 12 mm
Dĺžka hlavy L1 37 mm
Celková dĺžka L 150 mm
Podložka 259031 28
Klinok 259015 8
Skrutka klinku 259018 7
Súprava pružín 259044 2
Súprava pružinových kolíkov 259047 2
Uhol nastavenia k 63 Stupeň
Použitie Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie; Čelné sústruženie; Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 250613 25/15
EAN/GTIN 4045197861900
Číslo výrobcu 250613 25/15