Sústružnícky držiak, ľavé, Veľkosť stopky / doštičky: 20/15mm

Č. pol.: 250611 20/15
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
25 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Veľkosť stopky / doštičky Cena za kus vrát. DPH
  • Norma: DIN ISO 5610
  • Vnútorné chladenie: nie

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Veľkosť stopky 20 mm
Veľkosť doštičiek 15 mm
Druh použitia ľavé
Norma DIN ISO 5610
Vnútorné chladenie nie
Držiak ISO-kód PDJNR/L 2020K15
vhodná otočná rezná platnička DN.. 1506..
Funkčná šírka L4 25 mm
Dĺžka hlavy L1 35 mm
Celková dĺžka L 125 mm
Podložka 259031 28
Klinok 259015 8
Skrutka klinku 259018 7
Súprava pružín 259044 2
Súprava pružinových kolíkov 259047 2
Uhol nastavenia k 93 Stupeň
Použitie Čelné sústruženie; Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 250611 20/15
EAN/GTIN 4045197650566
Číslo výrobcu 250611 20/15