Sústružnícky držiak QuickTurn 25/11

Č. pol.: 250607 25/11
Zľava
301,04 €
Cena platí do 31. 7. 2024
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
74 kus/y s okamžitým dodaním
  • Vnútorné chladenie: nie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria QuickTurn
Veľkosť stopky 25 mm
Veľkosť doštičiek 11 mm
Druh použitia ľavé
Vnútorné chladenie nie
Držiak ISO-kód DDJNR/L 2525M11
vhodná otočná rezná platnička DN.. 1104..
Funkčná šírka L4 32 mm
Dĺžka hlavy L1 48,5 mm
Celková dĺžka L 150 mm
Podložka 259031 8
Skrutka pre podložku 259025 5
Čeľusť 259038 6
Uhol nastavenia k 93 Stupeň
Použitie Čelné sústruženie; Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 250607 25/11
EAN/GTIN 4045197650412
Číslo výrobcu 250607 25/11

Popis

Výhoda:

Výmena otočnej reznej platničky bez použitia nástroja. Uvoľnite aretáciu stlačením tlačidla – vymeňte reznú hranu – stlačte upínaciu svorku.
Jednoducho a pohodlne skráťte neproduktívny čas.
Konštantná upínacia sila, vysoká presnosť výmeny, bez potreby údržby.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely

Vložky

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.