Sústružnícky držiak QuickTurn 20/08

Č. pol.: 251907 20/08
Zľava
277,07 €
Cena platí do 29. 9. 2024
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
66 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Veľkosť stopky / doštičky Cena za kus vrát. DPH
  • Vnútorné chladenie: nie

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria QuickTurn
Veľkosť stopky 20 mm
Veľkosť doštičiek 8 mm
Druh použitia ľavé
Vnútorné chladenie nie
Držiak ISO-kód DWLNR/L 2025K08
vhodná otočná rezná platnička WN.. 0804..
Funkčná šírka L4 25 mm
Dĺžka hlavy L1 32 mm
Celková dĺžka L 125 mm
Podložka 259031 42
Skrutka pre podložku 259025 4
Čeľusť 259038 10
Uhol nastavenia k 95 Stupeň
Použitie Čelné sústruženie; Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 251907 20/08
EAN/GTIN 4045197651235
Číslo výrobcu 251907 20/08

Popis

Výhoda:

Výmena otočnej reznej platničky bez použitia nástroja. Uvoľnite aretáciu stlačením tlačidla – vymeňte reznú hranu – stlačte upínaciu svorku.
Jednoducho a pohodlne skráťte neproduktívny čas.
Konštantná upínacia sila, vysoká presnosť výmeny, bez potreby údržby.