Sústružnícky držiak QuickTurn 20/15

Č. pol.: 250606 20/15
Zľava
285,14 €
Cena platí do 31. 7. 2024
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
56 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Veľkosť stopky / doštičky Cena za kus vrát. DPH
  • Vnútorné chladenie: nie

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Séria QuickTurn
    Veľkosť stopky 20 mm
    Veľkosť doštičiek 15 mm
    Druh použitia pravé
    Vnútorné chladenie nie
    Držiak ISO-kód DDJNR/L 2025K15
    vhodná otočná rezná platnička DN.. 1506..
    Funkčná šírka L4 32 mm
    Dĺžka hlavy L1 46 mm
    Celková dĺžka L 125 mm
    Podložka 259031 29
    Skrutka pre podložku 259025 4
    Čeľusť 259038 7
    Uhol nastavenia k 93 Stupeň
    Použitie Čelné sústruženie; Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
    Druh produktu Sústružnícky držiak

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 250606 20/15
    EAN/GTIN 4045197650382
    Číslo výrobcu 250606 20/15

    Popis

    Výhoda:

    Výmena otočnej reznej platničky bez použitia nástroja. Uvoľnite aretáciu stlačením tlačidla – vymeňte reznú hranu – stlačte upínaciu svorku.
    Jednoducho a pohodlne skráťte neproduktívny čas.
    Konštantná upínacia sila, vysoká presnosť výmeny, bez potreby údržby.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Náhradné diely

    Vložky

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka