{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | CNMM 190616 | |
Uhlový Polomer | 1,6 mm | |
Typ | CA025P | |
Rezný materiál | HM | |
Povrchová úprava | CVD | |
Hlavné použitie | P | |
Podmienka rezu | lahko prerušovaný | |
Lamač triesok | PX | |
Hĺbka rezu ap | 1 mm - 11 mm | |
Posuv f | 0,25 mm/ot. - 0,9 mm/ot. | |
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie | 70 m/min - 420 m/min | |
Počet výmien/rezných hrán | 4 | |
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia | Hrubovanie | |
Druh produktu | Otočné rezné platničky na sústruženie |
Číslo položky | 250504 CA025P | |
EAN/GTIN | 4960664863822 | |
Číslo výrobcu | TMH00142 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Otočná rezná platnička na sústruženie CNMM 190616, na hrubé obrábanie, Typ: CA025P
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
40 kus/y s okamžitým dodaním
27,21 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
645 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
28,32 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
23,60 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
370 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
27,84 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
23,20 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | CNMM 190616 | CNMM 190616 | CNMM 190616 |
Rezný materiál | HM | HM | HM |
Podmienka rezu | lahko prerušovaný | lahko prerušovaný | lahko prerušovaný |
Typ | CA025P | HB7020 | HB7140-1 |
Hlavné použitie | P | P | M |
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie | 70 m/min - 420 m/min | 100 m/min - 300 m/min | 40 m/min - 180 m/min |
Druh produktu | Otočné rezné platničky na sústruženie | Otočné rezné platničky na sústruženie | Otočné rezné platničky na sústruženie |