{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | CNMM 160612 | |
Uhlový Polomer | 1,2 mm | |
Typ | HB7120-1 | |
Rezný materiál | HM | |
Hlavné použitie | M | |
Podmienka rezu | kontinuálny | |
Lamač triesok | VR | |
Hĺbka rezu ap | 2 mm - 8 mm | |
Posuv f | 0,4 mm/ot. - 1,2 mm/ot. | |
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie | 60 m/min - 210 m/min | |
Počet výmien/rezných hrán | 4 | |
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia | Hrubovanie | |
Druh produktu | Otočné rezné platničky na sústruženie |
Číslo položky | 250458 HB7120-1 | |
EAN/GTIN | 4045197819727 | |
Číslo výrobcu | 250458 HB7120-1 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
CNMM 160612, Typ: HB7120-1
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
280 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
20,04 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
16,70 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
345 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
20,40 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
17,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | CNMM 160612 | CNMM 160612 |
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia | Hrubovanie | Hrubovanie |
Podmienka rezu | kontinuálny | kontinuálny |
Hĺbka rezu ap | 2 mm - 8 mm | 2 mm - 10 mm |
Typ | HB7120-1 | HB7010-1 |
Hlavné použitie | M | P |
Druh produktu | Otočné rezné platničky na sústruženie | Otočné rezné platničky na sústruženie |