{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | CNMM 160612 | |
Uhlový Polomer | 1,2 mm | |
Typ | HB7010-1 | |
Rezný materiál | HM | |
Hlavné použitie | P | |
Podmienka rezu | kontinuálny | |
Lamač triesok | SR | |
Hĺbka rezu ap | 2 mm - 10 mm | |
Posuv f | 0,4 mm/ot. - 1,2 mm/ot. | |
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie | 100 m/min - 375 m/min | |
Počet výmien/rezných hrán | 4 | |
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia | Hrubovanie | |
Druh produktu | Otočné rezné platničky na sústruženie |
Číslo položky | 250458 HB7010-1 | |
EAN/GTIN | 4045197779786 | |
Číslo výrobcu | 250458 HB7010-1 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
CNMM 160612, Typ: HB7010-1
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
356 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
20,40 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
17,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
300 kus/y s okamžitým dodaním
|
|
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | CNMM 160612 | CNMM 160612 |
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia | Hrubovanie | Hrubovanie |
Podmienka rezu | kontinuálny | kontinuálny |
Posuv f | 0,4 mm/ot. - 1,2 mm/ot. | 0,4 mm/ot. - 1,2 mm/ot. |
Hlavné použitie | P | M |
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie | 100 m/min - 375 m/min | 60 m/min - 210 m/min |
Druh produktu | Otočné rezné platničky na sústruženie | Otočné rezné platničky na sústruženie |