Pre túto položku je dostupný iný variant:

CNMG 120416, Typ: CA515

Č. pol.: 250373 CA515
Zľava
12,50 €
Cena platí do 29. 9. 2024
  • Minimálne množstvo objednávky 10 ks
  • Kroky objednávky: 10 ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička CNMG 120416
Uhlový Polomer 1,6 mm
Typ CA515
Rezný materiál HM
Hlavné použitie P
Podmienka rezu kontinuálny
Lamač triesok PH
Hĺbka rezu ap 1 mm - 10 mm
Posuv f 0,25 mm/ot. - 0,8 mm/ot.
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie 70 m/min - 430 m/min
Počet výmien/rezných hrán 4
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia Hrubovanie
Druh produktu Otočné rezné platničky na sústruženie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 250373 CA515
EAN/GTIN 4960664675371
Číslo výrobcu TAB00913

užívateľská tabuľka

Oceľ < 500 N/mm²
P
Oceľ < 750 N/mm²
P
Oceľ < 900 N/mm²
P
Oceľ < 1100 N/mm²
P
Oceľ < 1400 N/mm²
P
kontinuálne
 
mokré maximum
 

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Compare with similar products

This article


Recommendations


CNMG 120416, Typ: CA515

CNMG 120416, Typ: CA515

na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 kus/y s okamžitým dodaním
12,50 €
9,45 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
232 kus/y s okamžitým dodaním
Od 1  kusov
10,68 €
Od 10  kusov
8,90 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
479 kus/y s okamžitým dodaním
Od 1  kusov
10,68 €
Od 10  kusov
8,90 €
Počet výmien/rezných hrán 4 4 4
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička CNMG 120416 CNMG 120416 CNMG 120416
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia Hrubovanie Hrubovanie Hrubovanie
Typ CA515 HB7010-1 HB7120-1
Lamač triesok PH SG VG
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie 70 m/min - 430 m/min 100 m/min - 375 m/min 70 m/min - 240 m/min
Druh produktu Otočné rezné platničky na sústruženie Otočné rezné platničky na sústruženie Otočné rezné platničky na sústruženie

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka