Pre túto položku je dostupný iný variant:

CNMG 120412 CA515

Č. pol.: 250372 CA515
Zľava
12,50 €
Cena platí do 29. 9. 2024
  • Minimálne množstvo objednávky 10 ks
  • Kroky objednávky: 10 ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
18 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička CNMG 120412
Uhlový Polomer 1,2 mm
Typ CA515
Rezný materiál HM
Hlavné použitie P
Podmienka rezu kontinuálny
Lamač triesok PH
Hĺbka rezu ap 1 mm - 10 mm
Posuv f 0,25 mm/ot. - 0,8 mm/ot.
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie 70 m/min - 430 m/min
Počet výmien/rezných hrán 4
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia Hrubovanie
Druh produktu Otočné rezné platničky na sústruženie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 250372 CA515
EAN/GTIN 4960664675364
Číslo výrobcu TAB00912

užívateľská tabuľka

kontinuálne
 
mokré maximum
 

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Compare with similar products

This article


Recommendations


CNMG 120412  CA515

CNMG 120412 CA515

na vyžiadanie
Dodanie ihneď
18 kus/y s okamžitým dodaním
12,50 €
8,70 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
938 kus/y s okamžitým dodaním
Od 1  kusov
10,68 €
Od 10  kusov
8,90 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
550 kus/y s okamžitým dodaním
Od 1  kusov
10,68 €
Od 10  kusov
8,90 €
Počet výmien/rezných hrán 4 4 4
Uhlový Polomer 1,2 mm 1,2 mm 1,2 mm
Rezný materiál HM HM HM
Podmienka rezu kontinuálny kontinuálny kontinuálny
Posuv f 0,25 mm/ot. - 0,8 mm/ot. 0,25 mm/ot. - 0,6 mm/ot. 0,25 mm/ot. - 0,6 mm/ot.
Hlavné použitie P P M
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie 70 m/min - 430 m/min 100 m/min - 375 m/min 70 m/min - 240 m/min

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka