{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | CNMG 120408 | |
Uhlový Polomer | 0,8 mm | |
Typ | HB7140-1 | |
Rezný materiál | HM | |
Hlavné použitie | M | |
Podmienka rezu | lahko prerušovaný | |
Lamač triesok | VG | |
Hĺbka rezu ap | 1,5 mm - 6 mm | |
Posuv f | 0,25 mm/ot. - 0,6 mm/ot. | |
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie | 50 m/min - 210 m/min | |
Počet výmien/rezných hrán | 4 | |
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia | Hrubovanie | |
Druh produktu | Otočné rezné platničky na sústruženie |
Číslo položky | 250322 HB7140-1 | |
EAN/GTIN | 4045197820358 | |
Číslo výrobcu | 250322 HB7140-1 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Otočná rezná platnička na sústruženie CNMG 120408, na hrubovacie obrábanie, Typ: HB7140-1
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 243 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
10,50 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
8,75 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 318 kus/y s okamžitým dodaním
6,64 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 777 kus/y s okamžitým dodaním
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
330 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
20,40 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
17,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Uhlový Polomer | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm |
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia | Hrubovanie | Hrubovanie | Hrubovanie | Hrubovanie |
Rezný materiál | HM | HM | HM | HM |
Typ | HB7140-1 | HBT130 | HB7130-2 | HB7130-2 |
Lamač triesok | VG | MR | VG | VG |
Posuv f | 0,25 mm/ot. - 0,6 mm/ot. | 0,15 mm/ot. - 0,55 mm/ot. | 0,25 mm/ot. - 0,6 mm/ot. | 0,25 mm/ot. - 0,6 mm/ot. |
Druh produktu | Otočné rezné platničky na sústruženie | Otočné rezné platničky na sústruženie | Otočné rezné platničky na sústruženie | Otočné rezné platničky na sústruženie |