CNMG 120408 HB7120-1

Č. pol.: 250322 HB7120-1

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    10,50 € / ks
  • Od 10 ks
    8,75 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 119 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička CNMG 120408
    Uhlový Polomer 0,8 mm
    Typ HB7120-1
    Rezný materiál HM
    Hlavné použitie M
    Podmienka rezu kontinuálny
    Lamač triesok VG
    Hĺbka rezu ap 1,5 mm - 6 mm
    Posuv f 0,25 mm/ot. - 0,6 mm/ot.
    Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie 70 m/min - 240 m/min
    Počet výmien/rezných hrán 4
    Priradenie vyhladenia/vyhrubenia Hrubovanie
    Druh produktu Otočné rezné platničky na sústruženie

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 250322 HB7120-1
    EAN/GTIN 4045197819666
    Číslo výrobcu 250322 HB7120-1

    užívateľská tabuľka

    INOX < 900 N/mm²
    M
    INOX > 900 N/mm²
    M
    kontinuálne
     
    mokré maximum
     

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Upínač

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka