{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | CNMG 120412 | |
Uhlový Polomer | 1,2 mm | |
Typ | HBX020 | |
Rezný materiál | HM | |
Hlavné použitie | P | |
Podmienka rezu | lahko prerušovaný | |
Lamač triesok | PM | |
Hĺbka rezu ap | 1 mm - 6,5 mm | |
Posuv f | 0,05 mm/ot. - 0,5 mm/ot. | |
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie | 80 m/min - 300 m/min | |
Počet výmien/rezných hrán | 4 | |
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia | hrubovanie a dokoncovanie | |
Druh produktu | Otočné rezné platničky na sústruženie |
Číslo položky | 250254 HBX020 | |
EAN/GTIN | 4045197816504 | |
Číslo výrobcu | 250254 HBX020 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() CNMG 120412 10-dielna súprava HBX020
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
160 kus/y s okamžitým dodaním
67,77 €
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
368 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
19,32 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
16,10 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
320 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
11,94 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
9,95 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
296 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
10,68 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
8,90 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet výmien/rezných hrán | 4 | 4 | 4 | 4 |
Uhlový Polomer | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
Rezný materiál | HM | HM | HM | HM |
Typ | HBX020 | HB7020 | HB7020 | HB7210-1 |
Posuv f | 0,05 ;0,5 | 0,3 ;0,45 | 0,3 ;0,45 | 0,3 ;0,7 |
Hlavné použitie | P | P | P | K |
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie | 80 ;300 | 120 ;350 | 120 ;350 | 100 ;450 |