{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | CNMG 120412 | |
Uhlový Polomer | 1,2 mm | |
Typ | HB7020 | |
Rezný materiál | HM | |
Hlavné použitie | P | |
Podmienka rezu | lahko prerušovaný | |
Lamač triesok | WSM | |
Tolerancia | M | |
Hĺbka rezu ap | 0,5 mm - 4 mm | |
Posuv f | 0,3 mm/ot. - 0,45 mm/ot. | |
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie | 120 m/min - 350 m/min | |
Počet výmien/rezných hrán | 4 | |
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia | hrubovanie a dokoncovanie | |
Druh produktu | Otočné rezné platničky na sústruženie |
Číslo položky | 250159 HB7020 | |
EAN/GTIN | 4045197948724 | |
Číslo výrobcu | 250159 HB7020 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
CNMG 120412 Wiper, Typ: HB7020
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
310 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
11,94 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
9,95 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
629 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
10,68 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
8,90 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
156 kus/y s okamžitým dodaním
67,77 €
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 154 kus/y s okamžitým dodaním
6,64 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet výmien/rezných hrán | 4 | 4 | 4 | 4 |
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia | hrubovanie a dokoncovanie | hrubovanie a dokoncovanie | hrubovanie a dokoncovanie | hrubovanie a dokoncovanie |
Rezný materiál | HM | HM | HM | HM |
Hĺbka rezu ap | 0,5 mm - 4 mm | 0,5 mm - 8 mm | 1 mm - 6,5 mm | 0,8 mm - 5 mm |
Typ | HB7020 | HB7020 | HBX020 | HBT020 |
Hlavné použitie | P | P | P | P |
Druh produktu | Otočné rezné platničky na sústruženie | Otočné rezné platničky na sústruženie | Otočné rezné platničky na sústruženie | Otočné rezné platničky na sústruženie |