{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | CNMG 120404 | |
Uhlový Polomer | 0,4 mm | |
Typ | CA6525 | |
Rezný materiál | HM | |
Hlavné použitie | M | |
Podmienka rezu | lahko prerušovaný | |
Lamač triesok | MS | |
Hĺbka rezu ap | 0,7 mm - 4 mm | |
Posuv f | 0,1 mm/ot. - 0,35 mm/ot. | |
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie | 60 m/min - 220 m/min | |
Počet výmien/rezných hrán | 4 | |
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia | hrubovanie a dokoncovanie | |
Druh produktu | Otočné rezné platničky na sústruženie |
Číslo položky | 250210 CA6525 | |
EAN/GTIN | 4960664471348 | |
Číslo výrobcu | TJV00921 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
CNMG 120404, Typ: CA6525
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
226 kus/y s okamžitým dodaním
12,50 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 619 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
10,50 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
8,75 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
818 kus/y s okamžitým dodaním
6,64 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet výmien/rezných hrán | 4 | 4 | 4 |
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia | hrubovanie a dokoncovanie | hrubovanie a dokoncovanie | hrubovanie a dokoncovanie |
Podmienka rezu | lahko prerušovaný | lahko prerušovaný | lahko prerušovaný |
Hĺbka rezu ap | 0,7 mm - 4 mm | 0,5 mm - 4 mm | 0,5 mm - 5 mm |
Lamač triesok | MS | VM | MM |
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie | 60 m/min - 220 m/min | 60 m/min - 230 m/min | 50 m/min - 200 m/min |
Druh produktu | Otočné rezné platničky na sústruženie | Otočné rezné platničky na sústruženie | Otočné rezné platničky na sústruženie |