{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | CNMG 120404 | |
Uhlový Polomer | 0,4 mm | |
Typ | HB7140-1 | |
Rezný materiál | HM | |
Hlavné použitie | M | |
Podmienka rezu | lahko prerušovaný | |
Lamač triesok | VM | |
Tolerancia | M | |
Hĺbka rezu ap | 0,5 mm - 4 mm | |
Posuv f | 0,1 mm/ot. - 0,4 mm/ot. | |
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie | 60 m/min - 230 m/min | |
Počet výmien/rezných hrán | 4 | |
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia | hrubovanie a dokoncovanie | |
Druh produktu | Otočné rezné platničky na sústruženie |
Číslo položky | 250156 HB7140-1 | |
EAN/GTIN | 4045197820303 | |
Číslo výrobcu | 250156 HB7140-1 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Otočná rezná platnička na sústruženie CNMG 120404, na stredné obrábanie, Typ: HB7140-1
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 409 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
10,50 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
8,75 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
667 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
10,68 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
8,90 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 328 kus/y s okamžitým dodaním
6,64 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | CNMG 120404 | CNMG 120404 | CNMG 120404 |
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia | hrubovanie a dokoncovanie | hrubovanie a dokoncovanie | hrubovanie a dokoncovanie |
Rezný materiál | HM | HM | HM |
Typ | HB7140-1 | HB7120-1 | HBT130 |
Lamač triesok | VM | VM | MM |
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie | 60 m/min - 230 m/min | 80 m/min - 260 m/min | 50 m/min - 200 m/min |
Druh produktu | Otočné rezné platničky na sústruženie | Otočné rezné platničky na sústruženie | Otočné rezné platničky na sústruženie |