CNMG 120408, Typ: HBT020

Č. pol.: 250197 HBT020
  • Minimálne množstvo objednávky 10 ks
  • Kroky objednávky: 10 ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
7 483 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Ponuka e-shopu

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička CNMG 120408
Uhlový Polomer 0,8 mm
Typ HBT020
Rezný materiál HM
Povrchová úprava TiCN
Hlavné použitie P
Podmienka rezu lahko prerušovaný
Lamač triesok PM
Hĺbka rezu ap 0,8 mm - 5 mm
Posuv f 0,1 mm/ot. - 0,45 mm/ot.
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie 100 m/min - 280 m/min
Počet výmien/rezných hrán 4
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia hrubovanie a dokoncovanie
Druh produktu Otočné rezné platničky na sústruženie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 250197 HBT020
EAN/GTIN 4062406256159
Číslo výrobcu 250197 HBT020

užívateľská tabuľka

kontinuálne
 
nepravidelná
 
mokré maximum
 

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Compare with similar products

This article


Recommendations


CNMG 120408, Typ: HBT020

CNMG 120408, Typ: HBT020

na vyžiadanie
Dodanie ihneď
7 483 kus/y s okamžitým dodaním
6,64 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
6 026 kus/y s okamžitým dodaním
Od 1  kusov
10,68 €
Od 10  kusov
8,90 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
655 kus/y s okamžitým dodaním
Od 1  kusov
11,94 €
Od 10  kusov
9,95 €
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička CNMG 120408 CNMG 120408 CNMG 120408
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia hrubovanie a dokoncovanie hrubovanie a dokoncovanie hrubovanie a dokoncovanie
Hĺbka rezu ap 0,8 mm - 5 mm 0,5 mm - 8 mm 0,5 mm - 4 mm
Typ HBT020 HB7020 HB7020
Lamač triesok PM SM WSM
Posuv f 0,1 mm/ot. - 0,45 mm/ot. 0,2 mm/ot. - 0,5 mm/ot. 0,3 mm/ot. - 0,45 mm/ot.
Hlavné použitie P P P

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka