{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | CNMG 120408 | |
Uhlový Polomer | 0,8 mm | |
Typ | HB7020 | |
Rezný materiál | HM | |
Hlavné použitie | P | |
Podmienka rezu | lahko prerušovaný | |
Lamač triesok | WSM | |
Tolerancia | M | |
Hĺbka rezu ap | 0,5 mm - 4 mm | |
Posuv f | 0,3 mm/ot. - 0,45 mm/ot. | |
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie | 120 m/min - 350 m/min | |
Počet výmien/rezných hrán | 4 | |
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia | hrubovanie a dokoncovanie | |
Druh produktu | Otočná rezná platnička na sústruženie |
Číslo položky | 250157 HB7020 | |
EAN/GTIN | 4045197948717 | |
Číslo výrobcu | 250157 HB7020 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
CNMG 120408 Wiper HB7020
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
689 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
11,94 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
9,95 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
9 kus/y s okamžitým dodaním
129,78 €
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
405 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
19,32 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
16,10 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
87 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
10,68 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
8,90 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Nie je k dispozícii
0 kus/y s okamžitým dodaním
9,48 €
2,50 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Uhlový Polomer | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | CNMG 120408 | CNMG 160608 | DNMG 150608 | CNMA 120408 | CNMG 120408 |
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia | hrubovanie a dokoncovanie | hrubovanie a dokoncovanie | hrubovanie a dokoncovanie | hrubovanie a dokoncovanie | hrubovanie a dokoncovanie |
Rezný materiál | HM | HM | HM | HM | HM |
Hĺbka rezu ap | 0,5 ;4 | 1 ;6,5 | 0,5 ;4 | 0,4 ;6,5 | 0,2 ;4 |
Posuv f | 0,3 ;0,45 | 0,05 ;0,5 | 0,3 ;0,45 | 0,3 ;0,7 | 0,05 ;0,8 |
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie | 120 ;350 | 80 ;300 | 120 ;350 | 100 ;450 | 50 ;250 |