{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | CNMA 120408 | |
Uhlový Polomer | 0,8 mm | |
Typ | HB7210-1 | |
Rezný materiál | HM | |
Povrchová úprava | TiCN | |
Hlavné použitie | K | |
Podmienka rezu | lahko prerušovaný | |
Tolerancia | M | |
Hĺbka rezu ap | 0,4 mm - 6,5 mm | |
Posuv f | 0,3 mm/ot. - 0,7 mm/ot. | |
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie | 100 m/min - 450 m/min | |
Počet výmien/rezných hrán | 4 | |
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia | hrubovanie a dokoncovanie | |
Druh produktu | Otočné rezné platničky na sústruženie |
Číslo položky | 250165 HB7210-1 | |
EAN/GTIN | 4062406058937 | |
Číslo výrobcu | 250165 HB7210-1 |