CNMG 120408, Typ: SP4019

Č. pol.: 250184 SP4019

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    17,34 € / ks
  • Od 10 ks
    14,45 € / ks
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
67 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička CNMG 120408
Uhlový Polomer 0,8 mm
Typ SP4019
Rezný materiál HM
Hlavné použitie M
Ďalšie použitie S
Podmienka rezu kontinuálny
Lamač triesok 3J
Hĺbka rezu ap 1 mm - 4 mm
Posuv f 0,15 mm/ot. - 0,4 mm/ot.
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie 120 m/min - 300 m/min
Rýchlosť rezania vc Ďalšie použitie 40 m/min - 110 m/min
Počet výmien/rezných hrán 4
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia hrubovanie a dokoncovanie
Druh produktu Otočné rezné platničky na sústruženie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 250184 SP4019
Číslo výrobcu 5653377

užívateľská tabuľka

INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
Ti > 850 N/mm²
S
CuZn
N
kontinuálne
 
mokré maximum
 
suché