CNMG 120408 SP0819

Č. pol.: 250184 SP0819

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    17,34 € / ks
  • Od 10 ks
    14,45 € / ks
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
203 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička CNMG 120408
Uhlový Polomer 0,8 mm
Typ SP0819
Rezný materiál HM
Hlavné použitie S
Ďalšie použitie M
Podmienka rezu kontinuálny
Lamač triesok 4E
Hĺbka rezu ap 1 mm - 5,5 mm
Posuv f 0,15 mm/ot. - 0,55 mm/ot.
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie 30 m/min - 120 m/min
Rýchlosť rezania vc Ďalšie použitie 150 m/min - 320 m/min
Počet výmien/rezných hrán 4
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia hrubovanie a dokoncovanie
Druh produktu Otočné rezné platničky na sústruženie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 250184 SP0819
EAN/GTIN 2050001938176
Číslo výrobcu 5652137

užívateľská tabuľka

Alu (krátke rezanie)
N
Hliník > 10 % si
N
Oceľ < 500 N/mm²
P
Oceľ < 750 N/mm²
P
Oceľ < 900 N/mm²
P
Oceľ < 1100 N/mm²
P
Oceľ < 1400 N/mm²
P
Oceľ < 55 HRC
H
Oceľ < 60 HRC
H
INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
Ti > 850 N/mm²
S
GG(G)
K
CuZn
N
Uni
 
kontinuálne
 
mokré maximum
 
suché