CNMG 120404, Typ: HB730-1

Č. pol.: 250156 HB730-1
Zľava
10,68 €
Cena platí do 3. 1. 2025

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    7,56 € 10,68 € / ks
  • Od 10 ks
    6,30 € 8,90 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
115 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička CNMG 120404
Uhlový Polomer 0,8 mm
Typ HB730-1
Rezný materiál HM
Povrchová úprava Nano-PVD
Hlavné použitie UNI
Podmienka rezu lahko prerušovaný
Lamač triesok XUM
Tolerancia M
Hĺbka rezu ap 0,5 mm - 6 mm
Posuv f 0,2 mm/ot. - 0,6 mm/ot.
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie 35 m/min - 230 m/min
Počet výmien/rezných hrán 4
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia hrubovanie a dokoncovanie
Druh produktu Otočné rezné platničky na sústruženie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 250156 HB730-1
EAN/GTIN 4062406239459
Číslo výrobcu 250156 HB730-1

užívateľská tabuľka

kontinuálne
 
nepravidelná