CNMG 120408 SW05

Č. pol.: 250104 SW05
  • Minimálne množstvo objednávky 10 ks
  • Kroky objednávky: 10 ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
72 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička CNMG 120408
    Uhlový Polomer 0,8 mm
    Typ SW05
    Rezný materiál HM
    Hlavné použitie Ti
    Podmienka rezu kontinuálny
    Lamač triesok MQ
    Hĺbka rezu ap 0,2 mm - 1 mm
    Posuv f 0,05 mm/ot. - 0,3 mm/ot.
    Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie 50 m/min - 140 m/min
    Počet výmien/rezných hrán 4
    Priradenie vyhladenia/vyhrubenia Dokoncovanie
    Druh produktu Otočné rezné platničky na sústruženie

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 250104 SW05
    EAN/GTIN 4960664629534
    Číslo výrobcu TWH00917

    užívateľská tabuľka

    Ti > 850 N/mm²
    S
    kontinuálne
     
    mokré maximum
     

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Upínač

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka