Pre túto položku je dostupný iný variant:

CNMG 120408 CA515

Č. pol.: 250104 CA515
Zľava
12,50 €
Cena platí do 29. 9. 2024
  • Minimálne množstvo objednávky 10 ks
  • Kroky objednávky: 10 ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
32 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička CNMG 120408
Uhlový Polomer 0,8 mm
Typ CA515
Rezný materiál HM
Hlavné použitie P
Podmienka rezu kontinuálny
Lamač triesok PQ
Hĺbka rezu ap 0,2 mm - 2,5 mm
Posuv f 0,13 mm/ot. - 0,4 mm/ot.
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie 140 m/min - 480 m/min
Počet výmien/rezných hrán 4
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia Dokoncovanie
Druh produktu Otočné rezné platničky na sústruženie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 250104 CA515
EAN/GTIN 4960664675272
Číslo výrobcu TAB00894

užívateľská tabuľka

Oceľ < 500 N/mm²
P
Oceľ < 750 N/mm²
P
Oceľ < 900 N/mm²
P
Oceľ < 1100 N/mm²
P
Oceľ < 1400 N/mm²
P
kontinuálne
 
mokré maximum