HFAIL 140C-4T30DG Adaptér pro vnitřní obrábění pro axiální drážkování a čelní soustružení

Č. pol.: 2500728
Individual prices for business customers after login.
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Séria HELIFACE
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2500728
EAN/GTIN 7291075116649
Číslo výrobcu 2500728
Číslo L L23920 342

Popis

Popis:

Axiální držáky drážkovacích/soustružnických nástrojů, hloubka řezu, max (CDX) 30 mm, šířka řezu (CW) 4 mm, celková délka (OAL) 68,5 mm

Charakteristika:

  • Minimální vnejší prumer axiální drážky (DAXN) 140 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 30 mm
  • Smer rezu Levá ruka
  • Šírka rezu (CW) 4 mm
  • Funkcní šírka (WF) 10.9 mm
  • Délka hlavy (LH) 34.5 mm
  • Celková délka (OAL) 68.5 mm

Vhodné výrobky

Z tej istej série "HELIFACE" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka