HGPAD 6R-T22-JHP Adaptér s cíleným přívodem chladicí kapaliny pro břitové destičky HELI-GRIP

Č. pol.: 2500716
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria HELI-GRIP
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2500716
EAN/GTIN 7291075310139
Číslo výrobcu 2500716
Číslo L L23920 1706

Popis

Popis:

Nástroj pro obrábění/soustružení, max. šířka řezu (CWX) 6,35 mm, min. šířka řezu (CWN) 6 mm, celková délka (OAL) 47,7 mm

Charakteristika:

  • Maximální hloubka rezu (CDX) 22 mm
  • Maximální šírka rezu (CWX) 6.35 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 6 mm
  • Funkcní šírka (WF) 4.6 mm
  • Celková délka (OAL) 47.7 mm
  • Výška dríku (H) 33 mm

Vhodné výrobky

Vložky

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.